AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2882828 PT 2-TELE MODULO DI PROTEZIONE - 2882828

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2882828 PT 2-TELE MODULO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 130...130 V

  • Tensione nominale DC - 185...185 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 130 V

  • Tensione massima continuativa DC - 185 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356115148

Codice prodotto

PHC2882828

Cod. produttore

2882828

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

130...130 V

Tensione nominale DC:

185...185 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

130 V

Tensione massima continuativa DC:

185 V

Corrente nominale di carico:

0.45 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

300 V

Livello di protezione filo-terra:

300 V

Frequenza di taglio:

20 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Per applicazioni ISDN-Uk0 e DSL. Per telecomunicazione analogica. Bicomponente, a innesto.