PHOENIX CONTACT - PHC2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI SET TRASMISSIONE - 2884208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 2
Numero di ingressi digitali - 16
Ingressi analogici configurabili - no
Numero di uscite digitali - 16
Confezione
1 PZ
EAN
4046356049597
Codice prodotto
PHC2884208
Cod. produttore
2884208
Produttore
PHC
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di ingressi digitali:
16
Ingressi analogici configurabili:
no
Numero di uscite digitali:
16
Uscite analogiche configurabili:
no
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30.5 V
Tipo di uscita digitale:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente di uscita all'uscita digitale:
0.5 A
Corrente di ingresso a segnale 1:
0 mA
Tensione di uscita all'uscita digitale:
24...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:
sì
Ingresso analogico, corrente:
sì
Ingresso analogico, resistenza:
no
Ingresso analogico, termoresistenza:
no
Ingresso analogico, termocoppia:
no
Segnale di ingresso analogico configurabile:
no
Uscita analogica, corrente:
sì
Uscita analogica, tensione:
sì
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
sì
Standard radio WLAN 802.11:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
95 mm
Altezza:
119.8 mm
Profondità:
57 mm


