PHOENIX CONTACT - PHC2885304 EMD-SL-PS45-400AC MODULO DI CONTROLLO - 2885304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...440 V
Adatto per montaggio modulare - no
Possibilità di montaggio su guida - no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz - 340...440 V
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918996543
Codice prodotto
PHC2885304
Cod. produttore
2885304
Produttore
PHC
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...440 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
340...440 V
Larghezza:
32 mm
Altezza di incasso:
35 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
26 mm
Altezza:
35 mm
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
32 mm


