AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2885809 EMD-FL-PF-400 RELE DI CONTROLLO - 2885809

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2885809 EMD-FL-PF-400 RELE DI CONTROLLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore di intervento regolabile del cos-phi - 0...1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di fasi - 3

  • Con morsetti estraibili - no

  • Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356100779

Codice prodotto

PHC2885809

Cod. produttore

2885809

Produttore

PHC

Valore di intervento regolabile del cos-phi:

0...1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di fasi:

3

Con morsetti estraibili:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Tensione misurabile:

240...415 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Ambito di monitoraggio fino a 7,2 kW. Controllo temperatura avvolgimento motore.