AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900261 PLC-BPT- 24DC/21RW Morsetto base - 2900261

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900261 PLC-BPT- 24DC/21RW Morsetto base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356512916

Codice prodotto

PHC2900261

Cod. produttore

2900261

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94 mm

Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155. Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto.