AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900281 PLC-BPT-230UC/21 MORSETTO BASE PLC - 2900281

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900281 PLC-BPT-230UC/21 MORSETTO BASE PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356510127

Codice prodotto

PHC2900281

Cod. produttore

2900281

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94 mm

Morsetto base PLC da 6,2 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 230 V DC