PHOENIX CONTACT - PHC2900283 PLC-BPT- 24DC/21-21 MORSETTO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356510165
Codice prodotto
PHC2900283
Cod. produttore
2900283
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
94 mm
Morsetto base PLC da 14 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 2 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V DC