PHOENIX CONTACT - PHC2900300 PLC-RPT- 24UC/21 INTERFACCIA - 2900300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.4...33.6 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.4...33.6 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356509008
Codice prodotto
PHC2900300
Cod. produttore
2900300
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.4...33.6 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.4...33.6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.4...33.6 V
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20





