AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900312 PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT Interfaccia - 2900312

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900312 PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT Interfaccia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 18.5...33.6 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356510004

Codice prodotto

PHC2900312

Cod. produttore

2900312

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

18.5...33.6 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.15 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Non sono necessari ulteriori morsetti componibili. Risparmio di tempo fino al 60 %.