PHOENIX CONTACT - PHC2900313 PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN INTERFACCIA PLC - 2900313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 18.5...33.6 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4046356510011
Codice prodotto
PHC2900313
Cod. produttore
2900313
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
18.5...33.6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
6.15 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20




