AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900316 PLC-RPT- 12DC/21 RELE CON TECNOLOGIA PT - 2900316

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900316 PLC-RPT- 12DC/21 RELE CON TECNOLOGIA PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 9.7...16.8 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356506984

Codice prodotto

PHC2900316

Cod. produttore

2900316

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

9.7...16.8 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.15 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè a tenuta RT-III. Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto.