AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900320 PLC-RPT-110UC/21/RW MODULO RELE - 2900320

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 77...137 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356510035

Codice prodotto

PHC2900320

Cod. produttore

2900320

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

77...137 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto. Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155. Certificato secondo EN 50155.