PHOENIX CONTACT - PHC2900330 PLC-RPT- 24DC/21-21 MORSETTO E RELE - 2900330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 20.2...33.6 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4046356509893
Codice prodotto
PHC2900330
Cod. produttore
2900330
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
20.2...33.6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
13.95 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


