AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900332 PLC-RPT- 24UC/21-21 MORSETTO BASE CON RE - 2900332

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.6...33.6 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.6...33.6 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356509909

Codice prodotto

PHC2900332

Cod. produttore

2900332

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.6...33.6 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20.6...33.6 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20.6...33.6 V

Larghezza:

13.95 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto. Relè a tenuta RT-III.