AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900358 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN INTERFACCIA - 2900358

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356506847

Codice prodotto

PHC2900358

Cod. produttore

2900358

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Risparmio di tempo fino al 60 %. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Non sono necessari ulteriori morsetti componibili.