AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900449 PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT MORSETTO BASE PLC - 2900449

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356507745

Codice prodotto

PHC2900449

Cod. produttore

2900449

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94 mm

Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di output con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC