PHOENIX CONTACT - PHC2900570 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 RELE STATICO - 2900570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 85...253 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 85...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4046356526166
Codice prodotto
PHC2900570
Cod. produttore
2900570
Produttore
PHC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
85...253 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
85...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20







