AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900934 RIF-2-BPT/4X21 BASE RELE - 2900934

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900934 RIF-2-BPT/4X21 BASE RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356733175

Codice prodotto

PHC2900934

Cod. produttore

2900934

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

14

Larghezza:

31 mm

Altezza:

96 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

75 mm

Base relè RIF-2..., per relè industriali con 2 o 4 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5