AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2901533 RAD-DAIO6-IFS MODULO I/O ESPANSIONE - 2901533

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Uscite analogiche configurabili - no

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356610216

Codice prodotto

PHC2901533

Cod. produttore

2901533

Produttore

PHC

Numero di ingressi digitali:

0

Ingressi analogici configurabili:

no

Numero di uscite digitali:

0

Uscite analogiche configurabili:

no

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:

no

Ingresso analogico, corrente:

no

Ingresso analogico, tensione:

no

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termoresistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Segnale di ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

no

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Separazione galvanica tra i canali. Range di temperatura esteso da -40 °C .... +70 °C. Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap). Ingressi/uscite digitali a range esteso (0...250 V AC/DC). Semplice messa in servizio mediante rotella zigrinata.