AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2901535 RAD-DI4-IFS MODULO DI ESTENSIONE - 2901535

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Tensione di ingresso consentita - 0...250 V

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356610490

Codice prodotto

PHC2901535

Cod. produttore

2901535

Produttore

PHC

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tensione di ingresso consentita:

0...250 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Con interfaccia ottica:

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...0 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Separazione galvanica tra i canali. Range di temperatura esteso da -40 °C .... +70 °C. Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap). Ingressi a range esteso digitali (0 ... 250 V AC/DC). Semplice messa in servizio mediante rotella zigrinata.