PHOENIX CONTACT - PHC2902005 MINI MCR-2-NAM-2RO-PT ISOLATORE GALV. - 2902005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Altri
Tensione nominale di alimentazione DC - 9.6...30 V
Numero di ingressi, con approvazione NAMUR - 1
Numero di canali - 1
Numero di ingressi, a potenziale libero - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4046356649513
Codice prodotto
PHC2902005
Cod. produttore
2902005
Produttore
PHC
Tipo di alimentazione:
Altri
Tensione nominale di alimentazione DC:
9.6...30 V
Numero di ingressi, con approvazione NAMUR:
1
Numero di canali:
1
Numero di ingressi, a potenziale libero:
1
Corrente di commutazione:
0.005 A
Potenza di interruzione:
0.45 VA
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Circuito di uscita con relè con contatti normalmente aperti:
2
Circuito di uscita con relè con contatti di scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di circuiti di uscita a potenziale libero a transistor:
2
Numero di circuiti di uscita a transistor PNP:
2
Numero di circuiti di uscita a transistor npn:
0
Numero di circuiti di uscita antivalenti, a transistor:
0
Numero di circuiti di uscita optoisolati:
0
A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:
no
Separazione galvanica tra ingressi:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
sì
Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
110.5 mm
Potenza assorbita:
0.45 W
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Metodo di montaggio del dispositivo:
Apparecchio da incasso
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio
Profondità:
120.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20