AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2902647 RIF-T3-24UC MODULO TEMPORALE - 2902647

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356668880

Codice prodotto

PHC2902647

Cod. produttore

2902647

Produttore

PHC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Modulo a innesto per l'espansione di un modulo relè in un relè temporizzato, 3 funzioni di temporizzazione, 4 intervalli di tempo per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, tensione di ingresso: 12 ... 24 V DC