AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2902822 MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC GENERAT. TENS - 2902822

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.03 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 9.6...9.6 V

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 0.03 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356682428

Codice prodotto

PHC2902822

Cod. produttore

2902822

Produttore

PHC

Max. corrente di uscita 1:

0.03 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

9.6...9.6 V

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.03 A

Potenza assorbita:

0.6 VA

Larghezza:

6.4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

93.1 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

102.5 mm

Altezza:

93.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

6.2 mm

Generatore di tensione costante, tensione di ingresso 9,6-30V DC, tensione di uscita 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, separazione galvanica, configurabile mediante DIP switch, connessione a vite, configurazione standard