PHOENIX CONTACT - PHC2902849 MINI MCR-RTD-UI-NC CONVERTITORE - 2902849

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -200...850 °C
Adatto per montaggio modulare - sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - sì
Temperatura ambiente - -20...65 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356689205
Codice prodotto
PHC2902849
Cod. produttore
2902849
Produttore
PHC
Portata:
-200...850 °C
Adatto per montaggio modulare:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Convertitore per sensori di temperatura configurabile per il collegamento di termocoppie e potenziometri a 2, 3 e 4 conduttori. Configurabile mediante DIP switch oppure con funzionalità ampliata mediante software. Connessione a vite, configurazione standard.