PHOENIX CONTACT - PHC2902991 UNO-PS/1AC/24DC/ 30W ALIMENTATORE - 2902991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356729192
Codice prodotto
PHC2902991
Cod. produttore
2902991
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione di uscita 2:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1.25 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
72.1 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
84 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
22.5 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno



