AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903156 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 ALIM. TRIFASE - 2903156

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903156 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 ALIM. TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 60 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356960977

Codice prodotto

PHC2903156

Cod. produttore

2903156

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

60 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...500 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione di uscita 2:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

1335.1 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

400...500 V

Larghezza:

110 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

166.82 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

110 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto. Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150% di corrente nominale a disposizione per cinque secondi. Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C. Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni. Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti.