PHOENIX CONTACT - PHC2903160 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 ALIM. MONOFASE - 2903160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 36...55 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626255415
Codice prodotto
PHC2903160
Cod. produttore
2903160
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
36...55 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
99...275 V
Tensione di uscita 2:
36...36 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
604.7 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
68 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
160 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza di incasso:
68 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno