PHOENIX CONTACT - PHC2903241 SCK-M-I-8S-20A SOLARCHECK - 2903241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 20 A
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Funzione di configurazione integrata - no
Con uscita commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356729703
Codice prodotto
PHC2903241
Cod. produttore
2903241
Produttore
PHC
Valore finale misura corrente:
20 A
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Funzione di configurazione integrata:
no
Con uscita commutabile:
no
Modulo di misurazione SCK per il monitoraggio di impianti fotovoltaici, 8 x misurazione corrente fino a 20 A, 1 x ingresso digitale, interfaccia per modulo di comunicazione SCK, interfaccia per modulo di misurazione tensione



