PHOENIX CONTACT - PHC2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 MODULO PORTARELE - 2903306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...28.8 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 4
Confezione
10 PZ
EAN
4046356732147
Codice prodotto
PHC2903306
Cod. produttore
2903306
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...28.8 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
4
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...28.8 V
Larghezza:
30.6 mm
Altezza:
95.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20








