AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 MODULO PORTARELE - 2903308

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...30 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356732161

Codice prodotto

PHC2903308

Cod. produttore

2903308

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...30 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

4

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

30.6 mm

Altezza:

95.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 4 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC