PHOENIX CONTACT - PHC2903315 RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 MODULI PORTARELE - 2903315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...30 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4046356732178
Codice prodotto
PHC2903315
Cod. produttore
2903315
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...30 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
30.6 mm
Altezza:
95.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20








