AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903331 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 MODULO PORTARELE - 2903331

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...264 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356732307

Codice prodotto

PHC2903331

Cod. produttore

2903331

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

184...264 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

184...264 V

Larghezza:

16.4 mm

Altezza:

97.21 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 2 contatti di scambio. Tensione di ingresso: 230 V AC