PHOENIX CONTACT - PHC2903339 RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 MODULO PORTARELE - 2903339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...264 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4046356732758
Codice prodotto
PHC2903339
Cod. produttore
2903339
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...264 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...264 V
Larghezza:
16.4 mm
Altezza:
97.21 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20








