PHOENIX CONTACT - PHC2903359 RIF-0-RPT-24DC/ 1AU MODULO PORTARELE - 2903359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...36 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4046356732925
Codice prodotto
PHC2903359
Cod. produttore
2903359
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...36 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
6.15 mm
Altezza:
91.71 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20







