AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903361 RIF-0-RPT-24DC/ 1 MODULO PORTA RELE - 2903361

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903361 RIF-0-RPT-24DC/ 1 MODULO PORTA RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...36 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356731997

Codice prodotto

PHC2903361

Cod. produttore

2903361

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...36 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.15 mm

Altezza:

91.71 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatto di potenza. Esecuzione contatti: 1 contatto in chiusura. Tensione di ingresso 24 V DC