AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903522 EMD-BL-C-10-PT RELE DI CONTROLLO - 2903522

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Altezza - 88 mm

  • Profondità - 65.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356747264

Codice prodotto

PHC2903522

Cod. produttore

2903522

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65.5 mm

Modulo di controllo per il monitoraggio di correnti monofase da 0...5 A AC o 0...10 A AC , sotto/sovracorrente o window, 1 contatto di scambio, con connessione Push-in