AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903526 EMD-BL-3V-400-PT RELE DI CONTROLLO - 2903526

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 280...519 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Altezza - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356747226

Codice prodotto

PHC2903526

Cod. produttore

2903526

Produttore

PHC

Tensione misurabile 1:

280...519 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65.5 mm

Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 400 V AC ±30 %, Window o Window con sequenza fase, 1 contatto di scambio, con connessione push-in