AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903668 REL-IR2/L-230AC/2X21 RELE SINGOLO - 2903668

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 179.4...317.4 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356758215

Codice prodotto

PHC2903668

Cod. produttore

2903668

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

179.4...317.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

179.4...317.4 V

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione d’ingresso: 230 V AC