PHOENIX CONTACT - PHC2903680 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 RELE SINGOLO - 2903680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 85.8...214.5 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 4
Confezione
10 PZ
EAN
4046356758932
Codice prodotto
PHC2903680
Cod. produttore
2903680
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
85.8...214.5 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
27.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.6 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


