AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903686 REL-IR4/L- 24AC/4X21 RELE INDUSTRIALE - 2903686

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903686 REL-IR4/L- 24AC/4X21 RELE INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 18.7...33.1 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356758994

Codice prodotto

PHC2903686

Cod. produttore

2903686

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

18.7...33.1 V

Corrente nominale:

6 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

18.7...33.1 V

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione bobina: 24 V AC