PHOENIX CONTACT - PHC2903687 REL-IR4/L-120AC/4X21 RELE SINGOLO - 2903687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.6...165.6 V
Corrente nominale - 6 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356759007
Codice prodotto
PHC2903687
Cod. produttore
2903687
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
93.6...165.6 V
Corrente nominale:
6 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
93.6...165.6 V
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
27.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.6 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


