PHOENIX CONTACT - PHC2903694 REL-OR3/L- 24AC/3X21 RELE SINGOLO - 2903694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 3
Confezione
10 PZ
EAN
4046356759076
Codice prodotto
PHC2903694
Cod. produttore
2903694
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...26.4 V
Larghezza:
35 mm
Altezza:
35 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
54.4 mm
Grado di protezione (IP):
Altri







