PHOENIX CONTACT - PHC2903922 ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-2 RELE STATICO - 2903922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4046356771450
Codice prodotto
PHC2903922
Cod. produttore
2903922
Produttore
PHC
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 2,4 A, con tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione push-in.




