AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904631 PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT RELE STATO S - 2904631

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2.4 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356867771

Codice prodotto

PHC2904631

Cod. produttore

2904631

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

24...253 V

Corrente nominale di impiego Ie:

2.4 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/2,4 A