AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904909 RAD-868-IFS TRASMETTITORE RADIO - 2904909

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356899345

Codice prodotto

PHC2904909

Cod. produttore

2904909

Produttore

PHC

Particolarmente adatto alla trasmissione di segnali non critica in termini di tempo, sulle lunghe distanze con ostacoli. Più chilometri di portata mediante velocità dati regolabile dell'interfaccia radio. Messa in servizio semplice e rapida senza programmazione. Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0 (cifratura AES, metodo a salto di frequenza e gestione della coesistenza). Reti Mesh fino a 99 utenze. Interfaccia integrata RS-232/RS-485. Ampliabile con un massimo di 32 moduli diespansione I/O. Range di temperatura esteso da -40 °C .... +70 °C.