PHOENIX CONTACT - PHC2905238 CBB 04 2X2RC-PT SCHEDA INTERRUTORI PROTE - 2905238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356935388
Codice prodotto
PHC2905238
Cod. produttore
2905238
Produttore
PHC
Tempo di installazione ridotto grazie alla scheda per interruttori di protezione a più canali (4/8/12 canali). L'esecuzione compatta permette di risparmiare fino al 35 % di spazio. Con i punti di connessione aggiuntivi è possibile proteggere contemporaneamente fino a 4 utenze. Sempre informati grazie alla segnalazione collettiva a distanza integrata. Massima protezione contro le sovracorrenti in caso di linee elettriche lunghe grazie all'interruttore di protezione con curva caratteristica SFB o agli interruttori di protezione elettronici.