PHOENIX CONTACT - PHC2905422 FLT-SEC-P-T1-350/25-P SPINA DI RICAMBIO - 2905422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
Configurazione di rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356950107
Codice prodotto
PHC2905422
Cod. produttore
2905422
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TT:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
240 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì


