PHOENIX CONTACT - PHC2905489 UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 ALIMENTATORE - 2905489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 5...24 V
Tensione di uscita regolabile - sì
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356954594
Codice prodotto
PHC2905489
Cod. produttore
2905489
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
5...24 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
84 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1