AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905597 EMD-SL-PH-690 RELE DI CONTROLLO - 2905597

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Rilevamento sottotensione - no

  • Rilevamento asimmetria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356967198

Codice prodotto

PHC2905597

Cod. produttore

2905597

Produttore

PHC

Rilevamento sequenza di fase:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento asimmetria:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Relè di controllo per il monitoraggio di sequenza fasi, mancanza di fase e asimmetria a 208 V AC ... 690 V AC di tensioni trifase, 2 contatti di scambio, con connessione a vite