AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905813 ETD-BL-1T-230 RELE TEMPORIZZATO - 2905813

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.05...3600 s

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626003351

Codice prodotto

PHC2905813

Cod. produttore

2905813

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.05...3600 s

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

65.5 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

88 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Relè temporizzato multifunzione compatto con 4 funzioni e un intervallo di tempo regolabile (50 ms - 1 h), con connessione a vite, 1 contatto di cambio